Závitníky strojné
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Obrábanie
Rezanie závitov
Závitníky strojné
9V144165
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
Dormer Strojný závitník E000TIN ISO 529 N/A HSSE TiN M8x1.25mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
9V144165
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm)
20
Dĺžka závitu (mm)
16
Celková dĺžka (mm)
72
Priemer šachty (mm)
8
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
16
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm)
20
Dĺžka závitu (mm)
16
Celková dĺžka (mm)
72
Priemer šachty (mm)
8
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
16
Rozteč závitov (mm)
1.25
Veľkosť závitu
8
Počet rezných nožov
3
Vhodné pre slepé otvory
Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Rezný materiál
HSS-E
Uhol príruby (°)
30
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm)
6.3
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Dormer
HS kód
8207401000
Model
E000TIN
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9V144165
EAN
7320760661970
UBB
500631681524
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
E000TINM8