Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
5Z731256
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
Dormer Strojný závitník E000TIN ISO 529 N/A HSSE TiN M3x0.50mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
5Z731256
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm)
10
Dĺžka závitu (mm)
15
Celková dĺžka (mm)
48
Priemer šachty (mm)
3.15
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
15
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm)
10
Dĺžka závitu (mm)
15
Celková dĺžka (mm)
48
Priemer šachty (mm)
3.15
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
15
Rozteč závitov (mm)
0.5
Veľkosť závitu
3
Počet rezných nožov
3
Vhodné pre slepé otvory
Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Rezný materiál
HSS-E
Uhol príruby (°)
30
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm)
2.5
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Dormer
HS kód
8207401000
Model
E000TIN
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5Z731256
EAN
7320760661932
UBB
500631635835
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
E000TINM3