Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
3L977729
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
Dormer Strojný závitník E000TIN ISO 529 N/A HSSE TiN M20x2.50mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
3L977729
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
29
Celková dĺžka (mm)
112
Priemer šachty (mm)
14
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
29
Rozteč závitov (mm)
2.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
29
Celková dĺžka (mm)
112
Priemer šachty (mm)
14
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
29
Rozteč závitov (mm)
2.5
Veľkosť závitu
20
Počet rezných nožov
4
Vhodné pre slepé otvory
Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Rezný materiál
HSS-E
Uhol príruby (°)
30
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm)
11.2
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Dormer
HS kód
8207401000
Model
E000TIN
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3L977729
EAN
7320760662014
UBB
500631603403
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
E000TINM20