text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojný závitník E000TIN ISO 529 N/A HSSE TiN M12x1.75mm


Položka č. 9U072828
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 89
Priemer šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 22
Rozteč závitov (mm) 1.75
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 89
Priemer šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 22
Rozteč závitov (mm) 1.75
Veľkosť závitu 12
Počet rezných nožov 3
Vhodné pre slepé otvory Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Rezný materiál HSS-E
Uhol príruby (°) 30
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm) 7.1
Ľavotočivý závit Nie
Značka Dormer
Model E000TIN
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 9U072828
EAN 7320760661994
UBB 500631560660
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu E000TINM12
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.