Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
9P597383
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
Dormer Strojný závitník E000 ISO 529 N/A HSSE Brass M3x0.50mm
Pridať do katalógu
/ cena za
-
Vrátane DPH
Položka č.
9P597383
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm)
10
Dĺžka závitu (mm)
15
Celková dĺžka (mm)
48
Priemer šachty (mm)
3.15
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
15
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm)
10
Dĺžka závitu (mm)
15
Celková dĺžka (mm)
48
Priemer šachty (mm)
3.15
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
15
Rozteč závitov (mm)
0.5
Veľkosť závitu
3
Počet rezných nožov
3
Vhodné pre slepé otvory
Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Rezný materiál
HSS-E
Uhol príruby (°)
30
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm)
2.5
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Dormer
HS kód
8207401000
Model
E000
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9P597383
EAN
7320760567586
UBB
500631635678
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
E000M3