text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojný závitník E000 ISO 529 N/A HSSE Brass M24x3.00mm


Položka č. 5W971816
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 35
Celková dĺžka (mm) 130
Priemer šachty (mm) 18
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 35
Rozteč závitov (mm) 3
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 35
Celková dĺžka (mm) 130
Priemer šachty (mm) 18
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 35
Rozteč závitov (mm) 3
Veľkosť závitu 24
Počet rezných nožov 4
Vhodné pre slepé otvory Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Rezný materiál HSS-E
Uhol príruby (°) 30
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm) 14
Ľavotočivý závit Nie
Značka Dormer
Model E000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 5W971816
EAN 7320760567715
UBB 500631614624
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu E000M24
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.