text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojný závitník E000 ISO 529 N/A HSSE Brass M20x2.50mm


Položka č. 6A900348
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 29
Celková dĺžka (mm) 112
Priemer šachty (mm) 14
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 29
Rozteč závitov (mm) 2.5
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 29
Celková dĺžka (mm) 112
Priemer šachty (mm) 14
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 29
Rozteč závitov (mm) 2.5
Veľkosť závitu 20
Počet rezných nožov 4
Vhodné pre slepé otvory Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Rezný materiál HSS-E
Uhol príruby (°) 30
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm) 11.2
Ľavotočivý závit Nie
Značka Dormer
Model E000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 6A900348
EAN 7320760567692
UBB 500631603247
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu E000M20
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.