text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojný závitník E000 ISO 529 N/A HSSE Brass M10x1.50mm


Položka č. 5I619092
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm) 23
Dĺžka závitu (mm) 18
Celková dĺžka (mm) 80
Priemer šachty (mm) 10
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 18
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm) 23
Dĺžka závitu (mm) 18
Celková dĺžka (mm) 80
Priemer šachty (mm) 10
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 18
Rozteč závitov (mm) 1.5
Veľkosť závitu 10
Počet rezných nožov 3
Vhodné pre slepé otvory Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Rezný materiál HSS-E
Uhol príruby (°) 30
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm) 8
Ľavotočivý závit Nie
Značka Dormer
Model E000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 5I619092
EAN 7320760567647
UBB 500631444840
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu E000M10
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.