text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojný závitník E000 ISO 529 N/A HSSE Brass M1.6x0.35mm


Položka č. 9B746488
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm) 3
Dĺžka závitu (mm) 7
Celková dĺžka (mm) 41
Priemer šachty (mm) 2.5
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 7
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm) 3
Dĺžka závitu (mm) 7
Celková dĺžka (mm) 41
Priemer šachty (mm) 2.5
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 7
Rozteč závitov (mm) 0.35
Veľkosť závitu 1.6
Počet rezných nožov 2
Vhodné pre slepé otvory Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Rezný materiál HSS-E
Uhol príruby (°) 30
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm) 2
Ľavotočivý závit Nie
Značka Dormer
Model E000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 9B746488
EAN 7320760168769
UBB 500631432472
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu E000M1.6
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.