Strojné výstružníky
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
Výstružníky
Strojné výstružníky
6D631999
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
Dormer Strojný výstružník B953 DIN 2179 HSSE Blanc 5.00mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
6D631999
Celková dĺžka (mm)
122
Priemer šachty (mm)
6.3
Priemer (mm)
5 - 5
Pracovná dĺžka (mm)
73
Rezný materiál
HSS-E
Značka
Dormer
Type
Hand Taper Pin Reamer
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
122
Priemer šachty (mm)
6.3
Priemer (mm)
5 - 5
Pracovná dĺžka (mm)
73
Rezný materiál
HSS-E
Značka
Dormer
Type
Hand Taper Pin Reamer
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6D631999
EAN
7320760053942
UBB
500631369690
UNSPSC
27112835
Číslo materiálu výrobcu
B9535.0