Strojné výstružníky
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
Výstružníky
Strojné výstružníky
6V404080
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
Dormer Strojný výstružník B953 DIN 2179 HSSE Blanc 2.00mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
6V404080
Celková dĺžka (mm)
86
Priemer šachty (mm)
3.15
Priemer (mm)
2 - 2
Pracovná dĺžka (mm)
48
Rezný materiál
HSS-E
Značka
Dormer
Type
Hand Taper Pin Reamer
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
86
Priemer šachty (mm)
3.15
Priemer (mm)
2 - 2
Pracovná dĺžka (mm)
48
Rezný materiál
HSS-E
Značka
Dormer
Type
Hand Taper Pin Reamer
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6V404080
EAN
7320760053904
UBB
500631346839
UNSPSC
27112835
Číslo materiálu výrobcu
B9532.0