Strojné výstružníky
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
Výstružníky
Strojné výstružníky
8Q637339
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
Dormer Strojný výstružník B400 DIN 8093 SC Blanc 2.50mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
8Q637339
Celková dĺžka (mm)
57
Priemer šachty (mm)
2.5
Priemer (mm)
2.5 - 2.5
Pracovná dĺžka (mm)
15
Rezný materiál
HM
Značka
Dormer
HS kód
8207603000
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
57
Priemer šachty (mm)
2.5
Priemer (mm)
2.5 - 2.5
Pracovná dĺžka (mm)
15
Rezný materiál
HM
Značka
Dormer
HS kód
8207603000
Type
Machine Reamer
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8Q637339
EAN
7320760053065
UBB
500631337689
UNSPSC
27112835
Číslo materiálu výrobcu
B4002.5