Strojné výstružníky
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
Výstružníky
Strojné výstružníky
8L217011
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
Dormer Strojný výstružník B400 DIN 8093 SC Blanc 1.40mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
8L217011
Celková dĺžka (mm)
40
Priemer šachty (mm)
1.4
Priemer (mm)
1.4 - 1.4
Pracovná dĺžka (mm)
8
Rezný materiál
HM
Značka
Dormer
HS kód
8207603000
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
40
Priemer šachty (mm)
1.4
Priemer (mm)
1.4 - 1.4
Pracovná dĺžka (mm)
8
Rezný materiál
HM
Značka
Dormer
HS kód
8207603000
Type
Machine Reamer
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8L217011
EAN
7320760053003
UBB
500631309050
UNSPSC
27112835
Číslo materiálu výrobcu
B4001.4