Strojné výstružníky
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
Výstružníky
Strojné výstružníky
8E793584
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
Dormer Strojný výstružník B170 DIN 212 HSSE Blanc 7.98mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
8E793584
Celková dĺžka (mm)
117
Priemer šachty (mm)
8
Priemer (mm)
7.98 - 7.98
Pracovná dĺžka (mm)
33
Rezný materiál
HSS-E
Značka
Dormer
HS kód
8207603000
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
117
Priemer šachty (mm)
8
Priemer (mm)
7.98 - 7.98
Pracovná dĺžka (mm)
33
Rezný materiál
HSS-E
Značka
Dormer
HS kód
8207603000
Type
Machine Centesimal Reamer
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8E793584
EAN
7320760136751
UBB
500631375879
UNSPSC
27112835
Číslo materiálu výrobcu
B1707.98