Strojné výstružníky
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Obrábanie
Výstružníky
Strojné výstružníky
3E911662
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
Dormer Strojný výstružník B161 DIN 208 HSSE Blanc 18.00mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za
-
vrátane DPH
Položka č.
3E911662
Celková dĺžka (mm)
219
Priemer šachty (mm)
18
Priemer (mm)
18 - 18
Pracovná dĺžka (mm)
56
Rezný materiál
HSS-E
Značka
Dormer
HS kód
8207603000
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
219
Priemer šachty (mm)
18
Priemer (mm)
18 - 18
Pracovná dĺžka (mm)
56
Rezný materiál
HSS-E
Značka
Dormer
HS kód
8207603000
Type
Machine Reamer
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3E911662
EAN
7320760049839
UBB
500631333217
UNSPSC
27112835
Číslo materiálu výrobcu
B16118.0