Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
0G629119
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
Dormer Strojní závitník extra dlouhý E606 ISO 2283 N/A HSSE Blanc M12x1.75mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0G629119
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
23
Celková dĺžka (mm)
119
Priemer šachty (mm)
9
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
23
Rozteč závitov (mm)
1.75
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
23
Celková dĺžka (mm)
119
Priemer šachty (mm)
9
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
23
Rozteč závitov (mm)
1.75
Veľkosť závitu
12
Počet rezných nožov
3
Vhodné pre slepé otvory
Nie
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Rezný materiál
HSS-E
Uhol príruby (°)
30
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm)
7.1
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Dormer
HS kód
8207401000
Model
E606
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0G629119
EAN
7320760124000
UBB
500631460267
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
E606M12