text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojní závitník extra dlouhý E605 ISO 2283 N/A HSSE Blanc M5x0.80mm


Položka č. 1B862427
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm) 19
Dĺžka závitu (mm) 12
Celková dĺžka (mm) 79
Priemer šachty (mm) 5
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 12
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm) 19
Dĺžka závitu (mm) 12
Celková dĺžka (mm) 79
Priemer šachty (mm) 5
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 12
Rozteč závitov (mm) 0.8
Veľkosť závitu 5
Počet rezných nožov 3
Vhodné pre slepé otvory Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Rezný materiál HSS-E
Uhol príruby (°) 30
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm) 4
Ľavotočivý závit Nie
Značka Dormer
Model E605
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 1B862427
EAN 7320760123867
UBB 500631656617
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu E605M5
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.