Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
6W446491
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
Dormer Strojní závitník extra dlouhý E605 ISO 2283 N/A HSSE Blanc M4x0.70mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
6W446491
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm)
16
Dĺžka závitu (mm)
9
Celková dĺžka (mm)
73
Priemer šachty (mm)
4
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
9
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka šachty (mm)
16
Dĺžka závitu (mm)
9
Celková dĺžka (mm)
73
Priemer šachty (mm)
4
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
9
Rozteč závitov (mm)
0.7
Veľkosť závitu
4
Počet rezných nožov
2
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Rezný materiál
HSS-E
Uhol príruby (°)
30
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm)
3.15
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Dormer
Model
E605
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6W446491
EAN
7320760123850
UBB
500631645818
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
E605M4