text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojní závitník extra dlouhý E605 ISO 2283 N/A HSSE Blanc M16x2.00mm


Položka č. 6U575818
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 25
Celková dĺžka (mm) 137
Priemer šachty (mm) 12.5
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 25
Rozteč závitov (mm) 2
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 25
Celková dĺžka (mm) 137
Priemer šachty (mm) 12.5
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 25
Rozteč závitov (mm) 2
Veľkosť závitu 16
Počet rezných nožov 3
Vhodné pre slepé otvory Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Rezný materiál HSS-E
Uhol príruby (°) 30
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm) 10
Ľavotočivý závit Nie
Značka Dormer
Model E605
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 6U575818
EAN 7320760123928
UBB 500631583852
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu E605M16
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.