text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojní závitník extra dlouhý E605 ISO 2283 N/A HSSE Blanc M10x1.50mm


Položka č. 9G584201
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 14
Celková dĺžka (mm) 108
Priemer šachty (mm) 8
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 14
Rozteč závitov (mm) 1.5
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 14
Celková dĺžka (mm) 108
Priemer šachty (mm) 8
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 14
Rozteč závitov (mm) 1.5
Veľkosť závitu 10
Počet rezných nožov 3
Vhodné pre slepé otvory Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Rezný materiál HSS-E
Uhol príruby (°) 30
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm) 6.3
Ľavotočivý závit Nie
Značka Dormer
HS kód 8207401000
Model E605
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 9G584201
EAN 7320760123898
UBB 500631444279
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu E605M10
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.