text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojní závitník extra dlouhý E243 DIN 40432 N/A HSS Blanc PG9 NO2


Cikkszám 9D167212
Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 70
Priemer šachty (mm) 12
Typ závitu Pg
Dĺžka rezu (mm) 22
Veľkosť závitu 9
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 70
Priemer šachty (mm) 12
Typ závitu Pg
Dĺžka rezu (mm) 22
Veľkosť závitu 9
Počet rezných nožov 4
Vhodné pre slepé otvory Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Rezný materiál HSS
Uhol príruby (°) 27.5
Závit na palec 18
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm) 9
Ľavotočivý závit Nie
Značka Dormer
HS kód 8207401000
Model E243
Type Hand Tap

Cikkszámok

Cikkszám 9D167212
EAN 7320760086704
UBB 500632032073
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz E243PG9NO2
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.