Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
3R427701
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
Dormer Strojní závitník extra dlouhý E243 DIN 40432 N/A HSS Blanc PG36 NO2
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
3R427701
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
32
Celková dĺžka (mm)
140
Priemer šachty (mm)
36
Typ závitu
Pg
Dĺžka rezu (mm)
32
Veľkosť závitu
36
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
32
Celková dĺžka (mm)
140
Priemer šachty (mm)
36
Typ závitu
Pg
Dĺžka rezu (mm)
32
Veľkosť závitu
36
Počet rezných nožov
6
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Rezný materiál
HSS
Uhol príruby (°)
27.5
Závit na palec
16
S chladiacim kanálom
Nie
Identifikácia farebného krúžku
Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm)
29
Ľavotočivý závit
Nie
Značka
Dormer
Model
E243
Type
Hand Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3R427701
EAN
7320760086667
UBB
500572435245
UNSPSC
23241615
Číslo materiálu výrobcu
E243PG36NO2