text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojní závitník extra dlouhý E243 DIN 40432 N/A HSS Blanc PG21 NO2


Položka č. 7J485976
Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 90
Priemer šachty (mm) 22
Typ závitu Pg
Dĺžka rezu (mm) 22
Veľkosť závitu 21
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 90
Priemer šachty (mm) 22
Typ závitu Pg
Dĺžka rezu (mm) 22
Veľkosť závitu 21
Počet rezných nožov 4
Vhodné pre slepé otvory Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Rezný materiál HSS
Uhol príruby (°) 27.5
Závit na palec 16
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm) 18
Ľavotočivý závit Nie
Značka Dormer
Model E243
Type Hand Tap

Čísla materiálu

Položka č. 7J485976
EAN 7320760086629
UBB 500572655768
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu E243PG21NO2
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.