text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojní závitník extra dlouhý E243 DIN 40432 N/A HSS Blanc PG11 NO2


Položka č. 5R273233
Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 80
Priemer šachty (mm) 14
Typ závitu Pg
Dĺžka rezu (mm) 22
Veľkosť závitu 11
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 80
Priemer šachty (mm) 14
Typ závitu Pg
Dĺžka rezu (mm) 22
Veľkosť závitu 11
Počet rezných nožov 4
Vhodné pre slepé otvory Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Rezný materiál HSS
Uhol príruby (°) 27.5
Závit na palec 18
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm) 11
Ľavotočivý závit Nie
Značka Dormer
HS kód 8207401000
Model E243
Type Hand Tap

Čísla materiálu

Položka č. 5R273233
EAN 7320760086575
UBB 500572493236
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu E243PG11NO2
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.