Frézy
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
Frézovanie
Frézy
1B730057
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
Dormer Stopkové frézy S922 SC TiAlN 3.00mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
1B730057
D (mm)
Dizajn
Iné
Celková dĺžka (mm)
38
Priemer šachty (mm)
3
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Pracovná dĺžka (mm)
12
Vhodné pre plasty
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
D (mm)
3
Dizajn
Iné
Celková dĺžka (mm)
38
Priemer šachty (mm)
3
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Pracovná dĺžka (mm)
12
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné pre liatinu
Áno
Vhodné pre drevo
Nie
Vhodné pre neželezné kovy
Áno
Počet zubov
2
Rezný materiál
HM
Vhodný na ponorný router
Nie
S chladiacim kanálom
Nie
Vhodný na masívne drevo
Nie
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
3
Basic material
SC
Značka
Dormer
Coating
TiAlN
HS kód
8207701000
Model
S9223.0
Type
30° End Mill
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1B730057
EAN
7320760039939
UBB
500629901686
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
S9223.0