Frézy
Všetky kategórie
Welding, soldering & gas equipment
Air pressure tools
Automotive & fleet
Brands
Chemicals & tapes
Electrical supplies
Fasteners
Grinding & sanding
Hand tools
Hydraulics, pneumatics & plumbing
Janitorial & washroom
Machining tools
Material handling & storage
Power tools
Safety products
Quick Search
X
Vyhľadávanie
Reset
Domov
Obrábacie stroje
Frézovanie
Frézy
7F643939
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
Dormer Stopkové frézy S904 SC Blanc 6.00mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
7F643939
Celková dĺžka (mm)
57
Priemer šachty (mm)
6
Pracovná dĺžka (mm)
19
Počet zubov
4
Rezný materiál
Iné
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
6
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
57
Priemer šachty (mm)
6
Pracovná dĺžka (mm)
19
Počet zubov
4
Rezný materiál
Iné
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
6
Značka
Dormer
Type
4 Flute End Mill
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7F643939
EAN
7320760133187
UBB
500629932202
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
S9046.0