Frézy
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
Frézovanie
Frézy
1Y051055
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
Dormer Stopkové frézy S904 SC Blanc 20.00mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
1Y051055
Celková dĺžka (mm)
104
Priemer šachty (mm)
20
Pracovná dĺžka (mm)
38
Počet zubov
4
Rezný materiál
Iné
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
20
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
104
Priemer šachty (mm)
20
Pracovná dĺžka (mm)
38
Počet zubov
4
Rezný materiál
Iné
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
20
Značka
Dormer
HS kód
8207701000
Type
45° End Mill
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1Y051055
EAN
7320760133149
UBB
500629875450
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
S90420.0