Frézy
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
Frézovanie
Frézy
6Z832485
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
Dormer Stopkové frézy S904 SC Blanc 2.50mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
6Z832485
Celková dĺžka (mm)
38
Priemer šachty (mm)
3
Pracovná dĺžka (mm)
9
Počet zubov
4
Rezný materiál
HM
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
2.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
38
Priemer šachty (mm)
3
Pracovná dĺžka (mm)
9
Počet zubov
4
Rezný materiál
HM
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
2.5
Značka
Dormer
Type
End Mill
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6Z832485
EAN
7320760133132
UBB
500629873059
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
S9042.5