Frézy
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
Frézovanie
Frézy
2V176783
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
Dormer Stopkové frézy S903 SC Blanc 8.00mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
2V176783
Celková dĺžka (mm)
63
Priemer šachty (mm)
8
Pracovná dĺžka (mm)
19
Počet zubov
3
Rezný materiál
HM
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
8
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
63
Priemer šachty (mm)
8
Pracovná dĺžka (mm)
19
Počet zubov
3
Rezný materiál
HM
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
8
Značka
Dormer
Model
S9038.0
Type
30° End Mill
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2V176783
EAN
7320760133064
UBB
500629946087
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
S9038.0