Frézy
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
Frézovanie
Frézy
2X117794
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
Dormer Stopkové frézy S903 SC Blanc 6.00mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
2X117794
Celková dĺžka (mm)
57
Priemer šachty (mm)
6
Pracovná dĺžka (mm)
19
Počet zubov
3
Rezný materiál
HM
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
6
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
57
Priemer šachty (mm)
6
Pracovná dĺžka (mm)
19
Počet zubov
3
Rezný materiál
HM
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
6
Značka
Dormer
Type
3 Flute End Mill
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2X117794
EAN
7320760133040
UBB
500629932046
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
S9036.0