Frézy
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Obrábanie
Frézovanie
Frézy
4C772058
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
Dormer Stopkové frézy S902 SC Blanc 6.00mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
4C772058
Celková dĺžka (mm)
57
Priemer šachty (mm)
6
Pracovná dĺžka (mm)
19
Počet zubov
2
Rezný materiál
HM
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
6
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
57
Priemer šachty (mm)
6
Pracovná dĺžka (mm)
19
Počet zubov
2
Rezný materiál
HM
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
6
Značka
Dormer
HS kód
8207701000
Type
2 Flute End Mill
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4C772058
EAN
7320760132890
UBB
500629931881
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
S9026.0