Frézy
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
Frézovanie
Frézy
7H360245
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
Dormer Stopkové frézy S814HB DIN 6527 L SC Alnova 4.00mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
7H360245
Celková dĺžka (mm)
57
Priemer šachty (mm)
6
Pracovná dĺžka (mm)
11
Počet zubov
4
Rezný materiál
Iné
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
4
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
57
Priemer šachty (mm)
6
Pracovná dĺžka (mm)
11
Počet zubov
4
Rezný materiál
Iné
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
4
Značka
Dormer
Model
S814HB4.0
Type
34° End Mill
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7H360245
EAN
7320760642634
UBB
500629912402
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
S814HB4.0