Frézy
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
Frézovanie
Frézy
2E574218
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
Dormer Stopkové frézy S814HA DIN 6527 L SC Alnova 5.00mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
2E574218
Celková dĺžka (mm)
57
Priemer šachty (mm)
6
Pracovná dĺžka (mm)
13
Počet zubov
4
Rezný materiál
Iné
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
57
Priemer šachty (mm)
6
Pracovná dĺžka (mm)
13
Počet zubov
4
Rezný materiál
Iné
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
5
Značka
Dormer
HS kód
8207701000
Model
S814HA5.0
Type
34° End Mill
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2E574218
EAN
7320760642535
UBB
500629923474
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
S814HA5.0