text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Dormer End Mill 8mm HM 8mm Cylindrical 4-Teeth 58mm


Numer artykułu 5X712408
Total length (mm) 58
Shaft diameter (mm) 8
Working length (mm) 12
Number of teeth 4
Cutting material Other
With shaft Yes
Diameter cutter (mm) 8
Pakowane po 1

Specyfikacje

Total length (mm) 58
Shaft diameter (mm) 8
Working length (mm) 12
Number of teeth 4
Cutting material Other
With shaft Yes
Diameter cutter (mm) 8
Brand Dormer
Commodity code 8207701000
Type End Mill

Numery artykułów

Numer artykułu 5X712408
EAN 7320760641767
UBB 500629947234
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr S804HB8.0
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.