Frézy
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
Frézovanie
Frézy
6Y514837
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
Dormer Stopkové frézy S804HB DIN 6527 K SC Alnova 6.00mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
6Y514837
Celková dĺžka (mm)
54
Priemer šachty (mm)
6
Pracovná dĺžka (mm)
10
Počet zubov
4
Rezný materiál
Iné
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
6
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
54
Priemer šachty (mm)
6
Pracovná dĺžka (mm)
10
Počet zubov
4
Rezný materiál
Iné
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
6
Značka
Dormer
Type
End Mill
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6Y514837
EAN
7320760641750
UBB
500629933291
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
S804HB6.0