Frézy
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
Frézovanie
Frézy
3K836736
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
Dormer Stopkové frézy S804HB DIN 6527 K SC Alnova 25.00mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
3K836736
Celková dĺžka (mm)
121
Priemer šachty (mm)
25
Pracovná dĺžka (mm)
32
Počet zubov
4
Rezný materiál
Iné
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
25
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
121
Priemer šachty (mm)
25
Pracovná dĺžka (mm)
32
Počet zubov
4
Rezný materiál
Iné
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
25
Značka
Dormer
Type
End Mill
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3K836736
EAN
7320760641811
UBB
500629887828
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
S804HB25.0