Frézy
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
Frézovanie
Frézy
4J192289
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
Dormer Stopkové frézy S761 SC Aluminium-Chrome-Nitride 5.0mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
4J192289
Celková dĺžka (mm)
57
Priemer šachty (mm)
6
Pracovná dĺžka (mm)
13
Počet zubov
4
Rezný materiál
Iné
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
57
Priemer šachty (mm)
6
Pracovná dĺžka (mm)
13
Počet zubov
4
Rezný materiál
Iné
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
5
Značka
Dormer
Model
S7615.0
Type
40° End Mill
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4J192289
EAN
7320760685471
UBB
500629927848
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
S7615.0