text.skipToContent
text.skipToNavigation
052 7721 148
Profesionálny prístup a služby
Najširší sortiment v Európe
70 rokov skúseností v spojovacom materiáli
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
Frézy
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
Frézovanie
Frézy
9B243450
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
Dormer Stopkové frézy S761 SC Aluminium-Chrome-Nitride 3.0mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
9B243450
Celková dĺžka (mm)
57
Priemer šachty (mm)
6
Pracovná dĺžka (mm)
9
Počet zubov
4
Rezný materiál
HM
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
3
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Celková dĺžka (mm)
57
Priemer šachty (mm)
6
Pracovná dĺžka (mm)
9
Počet zubov
4
Rezný materiál
HM
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
3
Značka
Dormer
HS kód
8207701000
Type
End Mill
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9B243450
EAN
7320760685457
UBB
500629906222
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
S7613.0