Frézy
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
Značky
Zváracie, spájkovacie a plynové zariadenia
Řezání a broušení
Quick Search
X
Vyhľadávanie
Reset
Domov
Obrábacie stroje
Frézovanie
Frézy
5V698556
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
Dormer Stopkové frézy C907 DIN 844-K HSSE PM SUPER-G 6.00mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
5V698556
Celková dĺžka (mm)
57
Priemer šachty (mm)
6
Pracovná dĺžka (mm)
13
Počet zubov
3
Rezný materiál
Iné
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
6
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
57
Priemer šachty (mm)
6
Pracovná dĺžka (mm)
13
Počet zubov
3
Rezný materiál
Iné
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
6
Značka
Dormer
Model
C9076.0
Type
45° End Mill
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5V698556
EAN
7320760075968
UBB
500629934448
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
C9076.0