Frézy
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
Frézovanie
Frézy
6O735496
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
Dormer Stopkové frézy C346 DIN 844-L HSSE Blanc 5.00mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
6O735496
Celková dĺžka (mm)
68
Priemer šachty (mm)
6
Pracovná dĺžka (mm)
24
Počet zubov
3
Rezný materiál
HSS-E
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
68
Priemer šachty (mm)
6
Pracovná dĺžka (mm)
24
Počet zubov
3
Rezný materiál
HSS-E
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
5
Značka
Dormer
Type
End Mill
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6O735496
EAN
7320760122310
UBB
500629925032
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
C3465.0