Frézy
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
Frézovanie
Frézy
5J532293
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
Dormer Stopkové frézy C273 DIN 844-L HSSE PM Blanc 5.50mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
5J532293
Celková dĺžka (mm)
68
Priemer šachty (mm)
6
Pracovná dĺžka (mm)
24
Počet zubov
4
Rezný materiál
Iné
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
5.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
68
Priemer šachty (mm)
6
Pracovná dĺžka (mm)
24
Počet zubov
4
Rezný materiál
Iné
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
5.5
Značka
Dormer
Type
End Mill
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5J532293
EAN
7320760355091
UBB
500629920652
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
C2735.5