Frézy
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
Frézovanie
Frézy
0H431972
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
Dormer Stopkové frézy C247 DIN 844-K HSSE PM Blanc 6.50mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0H431972
Celková dĺžka (mm)
66
Priemer šachty (mm)
10
Pracovná dĺžka (mm)
16
Počet zubov
4
Rezný materiál
Iné
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
6.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
66
Priemer šachty (mm)
10
Pracovná dĺžka (mm)
16
Počet zubov
4
Rezný materiál
Iné
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
6.5
Značka
Dormer
Type
End Mill
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0H431972
EAN
7320760354810
UBB
500629931212
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
C2476.5