Frézy
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
Frézovanie
Frézy
0G669092
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
Dormer Stopkové frézy C247 DIN 844-K HSSE PM Blanc 2.00mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0G669092
Celková dĺžka (mm)
51
Priemer šachty (mm)
6
Pracovná dĺžka (mm)
7
Počet zubov
4
Rezný materiál
Iné
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
51
Priemer šachty (mm)
6
Pracovná dĺžka (mm)
7
Počet zubov
4
Rezný materiál
Iné
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
2
Značka
Dormer
HS kód
8207703700
Type
End Mill
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0G669092
EAN
7320760354667
UBB
500629894261
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
C2472.0