Frézy
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
Frézovanie
Frézy
0C088717
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
Dormer Stopkové frézy C247 DIN 844-K HSSE PM Blanc 13.00mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0C088717
Celková dĺžka (mm)
83
Priemer šachty (mm)
12
Pracovná dĺžka (mm)
26
Počet zubov
4
Rezný materiál
HSS-PM
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
13
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
83
Priemer šachty (mm)
12
Pracovná dĺžka (mm)
26
Počet zubov
4
Rezný materiál
HSS-PM
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
13
Značka
Dormer
HS kód
8207703700
Type
End Mill
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0C088717
EAN
7320760354612
UBB
500629840629
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
C24713.0