Frézy
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
Frézovanie
Frézy
7A368721
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
Dormer Stopkové frézy C247 DIN 844-K HSSE PM Blanc 10.00mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
7A368721
Celková dĺžka (mm)
72
Priemer šachty (mm)
10
Pracovná dĺžka (mm)
22
Počet zubov
4
Rezný materiál
Iné
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
10
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
72
Priemer šachty (mm)
10
Pracovná dĺžka (mm)
22
Počet zubov
4
Rezný materiál
Iné
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
10
Značka
Dormer
Type
30° End Mill
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7A368721
EAN
7320760354582
UBB
500629817049
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
C24710.0