Frézy
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
Frézovanie
Frézy
4W509413
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
Dormer Stopkové frézy C246 DIN 844-K HSSE PM SUPER-R 6.00mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
4W509413
Celková dĺžka (mm)
57
Priemer šachty (mm)
6
Pracovná dĺžka (mm)
13
Počet zubov
4
Rezný materiál
Iné
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
6
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
57
Priemer šachty (mm)
6
Pracovná dĺžka (mm)
13
Počet zubov
4
Rezný materiál
Iné
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
6
Značka
Dormer
Model
C2466.0
Type
30° End Mill
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4W509413
EAN
7320760354568
UBB
500629933861
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
C2466.0