Nerovnosti
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
Frézovanie
Nerovnosti
5F524217
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
Dormer Technická fréza P803 Clear P8036.3X3.0
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
5F524217
Tvar hlavy
Valec s koncovým rezom
Celková dĺžka (mm)
45
Priemer šachty (mm)
3
Pracovná dĺžka (mm)
12.7
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
6.3
Tvar hlavice podľa DIN 8032
ZYA-S
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Tvar hlavy
Valec s koncovým rezom
Celková dĺžka (mm)
45
Priemer šachty (mm)
3
Pracovná dĺžka (mm)
12.7
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
6.3
Tvar hlavice podľa DIN 8032
ZYA-S
Značka
Dormer
HS kód
8207909100
Model
P803
Type
Rotary Burr
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5F524217
EAN
7320760687406
UBB
500632427265
UNSPSC
23251706
Číslo materiálu výrobcu
P8036.3X3.0