text.skipToContent
text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!
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
Ručné výstružníky
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
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
Vzduchotechnika
Zváracie, spájkovacie a plynové zariadenia
Řezání a broušení
Quick Search
X
Vyhľadávanie
Reset
Domov
Obrábacie stroje
Výstružníky
Ručné výstružníky
8M803201
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
Dormer Ručný výstružník B903 DIN 9 HSS Blanc Vaporised 3.00mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
8M803201
Celková dĺžka (mm)
80
Priemer šachty (mm)
4
Priemer (mm)
3 - 3
Pracovná dĺžka (mm)
58
Rezný materiál
HSS
Značka
Dormer
Type
5986870; 86013203
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
80
Priemer šachty (mm)
4
Priemer (mm)
3 - 3
Pracovná dĺžka (mm)
58
Rezný materiál
HSS
Značka
Dormer
Type
5986870; 86013203
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8M803201
EAN
7320760182529
UBB
500630158334
UNSPSC
27112837
Číslo materiálu výrobcu
B9033.0