Ručné výstružníky
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
Výstružníky
Ručné výstružníky
5E443105
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
Dormer Ručný výstružník B903 DIN 9 HSS Blanc Vaporised 2.50mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
5E443105
Celková dĺžka (mm)
68
Priemer šachty (mm)
3.36
Priemer (mm)
2.5 - 2.5
Pracovná dĺžka (mm)
48
Rezný materiál
HSS
Značka
Dormer
HS kód
8207603000
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
68
Priemer šachty (mm)
3.36
Priemer (mm)
2.5 - 2.5
Pracovná dĺžka (mm)
48
Rezný materiál
HSS
Značka
Dormer
HS kód
8207603000
Type
Hand Taper Pin Reamer
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5E443105
EAN
7320760182512
UBB
500630149192
UNSPSC
27112837
Číslo materiálu výrobcu
B9032.5