Ručné výstružníky
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
Výstružníky
Ručné výstružníky
4X962530
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
Dormer Ručný výstružník B903 DIN 9 HSS Blanc Vaporised 16.00mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
4X962530
Celková dĺžka (mm)
280
Priemer šachty (mm)
20.4
Priemer (mm)
16 - 16
Pracovná dĺžka (mm)
230
Rezný materiál
HSS
Značka
Dormer
HS kód
8207603000
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
280
Priemer šachty (mm)
20.4
Priemer (mm)
16 - 16
Pracovná dĺžka (mm)
230
Rezný materiál
HSS
Značka
Dormer
HS kód
8207603000
Type
Hand Taper Pin Reamer
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4X962530
EAN
7320760182611
UBB
500630146388
UNSPSC
27112837
Číslo materiálu výrobcu
B90316.0